Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 150313
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:150313
Rubix:525478
Tillverkare:B2 670,00 710,00 20,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 670 X 710 X 20 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 670 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 710 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
50 165,30 kr Ex moms
/ Styck
62 706,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
