Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412445

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412445
Rubix:525855
Tillverkare:40412445
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter60 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 40412445


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter60 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd7 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran