Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412686

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412686
Rubix:526144
Tillverkare:40412686
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter80 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 80 X 100 X 7 / 0 mm Type AS 75 FKM 595


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter80 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd7 mm
Materialfepm
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran