Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413795
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413795
Rubix:523681
Tillverkare:40413795

Dokumenter
Produktinformation : 40413795
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,84 kr Ex moms
/ Styck
1 197,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
