Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411211
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411211
Rubix:523542
Tillverkare:BA 28,00 42,00 8,00 72 NBR 902



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 28 X 42 X 8 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 42 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,34 kr Ex moms
/ Styck
722,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
