Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413669
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413669
Rubix:528674
Tillverkare:40413669

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 150 X 180 X 15 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 150 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 180 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 145,25 kr Ex moms
/ Styck
3 931,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
