Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413229

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413229
Rubix:526971
Tillverkare:40413229
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter35 mm
Yttre diameter47 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 35 X 47 X 7 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter35 mm
Yttre diameter47 mm
Bredd7 mm
Materialnbr
Monteringsformpackning med inbäddad metallarmatur med fjäder
606,05 kr Ex moms
/ Styck
757,56 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran