Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413101
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413101
Rubix:526839
Tillverkare:40413101

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 72 X 140 X 12 / 8 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 72 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 825,63 kr Ex moms
/ Styck
2 282,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran