Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413057

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413057
Rubix:526764
Tillverkare:40413057
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter70 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 40413057


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter70 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd12 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran