Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412139
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412139
Rubix:525483
Tillverkare:BAD 41,00 56,00 10,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 41 X 56 X 10 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 41 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 56 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
