Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411392
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411392
Rubix:523726
Tillverkare:40411392

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 76 X 100 X 10 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 76 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 260,52 kr Ex moms
/ Styck
1 575,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
