Referenser
Ersatt ref.:AH3160
FAG:AH3160-H
Rubix:164040
Tillverkare:0191393490000
EAN:4012801308281

Produktinformation : AH3160-H FAG
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 192x330x330 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 20844 g |
| Innerdiameter | 280 mm |
| Utvändig gänga | tr330x5 |
| Bredd | 192 mm |
| Yttre diameter | 330 mm |
| Serier | ah..-h |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
95 262,90 kr Ex moms
/ Styck
119 078,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
