Referenser
FAG:AH3080-H
Rubix:164019
Tillverkare:0167270530000
EAN:4012801308083

Produktinformation : AH3080-H FAG
Withdrawal sleeve AH. . -H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 183x430x430 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 26683 g |
| Innerdiameter | 380 mm |
| Utvändig gänga | tr430x5 |
| Bredd | 183 mm |
| Yttre diameter | 430 mm |
| Serier | ah..-h |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
182 277,53 kr Ex moms
/ Styck
227 846,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
