Referenser
FAG:AH3068-H
Rubix:164015
Tillverkare:0191389970000
EAN:4012801208680

Produktinformation : AH3068-H FAG
Withdrawal sleeve AH. . -H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 162x365x365 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 18900 g |
| Innerdiameter | 320 mm |
| Utvändig gänga | tr365x5 |
| Bredd | 162 mm |
| Yttre diameter | 365 mm |
| Serier | ah..-h |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
98 278,43 kr Ex moms
/ Styck
122 848,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
