Referenser
FAG:AH3072-H
Rubix:164016
Tillverkare:0191390390000
EAN:4012801308052

Produktinformation : AH3072-H FAG
Withdrawal sleeve AH. . -H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 167x385x385 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 20808 g |
| Innerdiameter | 340 mm |
| Utvändig gänga | tr385x5 |
| Bredd | 167 mm |
| Yttre diameter | 385 mm |
| Serier | ah..-h |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
115 717,72 kr Ex moms
/ Styck
144 647,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
