Referenser
Beta Tools:32AU
Rubix:6037969
Tillverkare:000320160
EAN:8014230055008

Produktinformation : 32AU-AUTOMATIC CENTRE PUNCHES - BETA
The impact force can be adjusted by turning the knurled part, up to a maximum of 50 kg. The punching operation can be performed with one hand.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 100 g |
| Diameter | 3 mm |
| Längd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,44 kr Ex moms
/ Styck
724,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
