Kopplingslänk för kedja Mecaline MDJ.16A2

ANSI kopplingslänk

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:MDJ.16A2
Rubix:6276542
Tillverkare:883771
EAN:3660338371820
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedjaasa 80-2
Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : kedjelås för dubbel kedja S - ASA 80/1


ANSI standard is dimensionally similar to BS chain and components, but with generally thicker plates, resulting in narrower dimension between the inner plates.
16A2 ANSI Duplex Connecting Link (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Styrkor

Heat treated components, high durability

Användningsområden

ANSI Chain drives

Teknisk information


Attribut
Kedjaasa 80-2
Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Materialcarbon steel
Rulldiameter15.88 mm
Typconn link
109,48 kr Ex moms
/ Styck
136,85 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran