Referenser
Tegera:417-8
Rubix:6040358
EAN:7392626070004


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 8 |
|---|---|
| Kall resistensnivå (EN 511) | 01x |
| Huvudmaterial | tekstil |
Dokumenter
Produktinformation : Allroundhandskar, 417, storlek 8 - 417-8 - TEGERA
Handske i kvalitativt syntetläder, diamantmönster på insidan för bra grepp. Dubbel resår runt om för perfekt passform. Mjuk och ger bra fingertoppskänsla i vid arbete med små material, både i torra, våta och kalla miljöer.
Handske i kvalitativt syntetläder, diamantmönster på insidan för bra grepp.
Styrkor
Förstärkt innerhand, Mjuk
Användningsområden
Avsyningsarbeten, Maskinoperatör, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Transportarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 8 |
|---|---|
| Kall resistensnivå (EN 511) | 01x |
| Huvudmaterial | tekstil |
| Foder | fleece inner/polyester outer |
| Längd | 250 mm |
| Ytbeläggning av handskarna | utan |
| Färg | grå |
| Material | fleece |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran