Referenser
Bahco:1997MF-5
Rubix:428732
EAN:7314151344207

Produktinformation : INSEXNYCKEL 5 MM - 1997MF-5
Teknisk information
Attribut
| Avtryck | hex / allen |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 5 mm |
| Längd | 80 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,70 kr Ex moms
/ 5 Styck
515,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
