Referenser
Ersatt ref.:RPNA45/62
INA:RPNA45/62-XL
Rubix:172328
Tillverkare:0507797370000
EAN:4012802735871

Produktinformation : RPNA45/62-XL INA
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 177 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | rpna..-xl |
| Begränsa hastigheten | 10200 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 53000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 31000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 430,76 kr Ex moms
/ Styck
3 038,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran