Referenser
Ersatt ref.:881139
Spartex:RONLU20A2/500
Rubix:6418221
Tillverkare:255142L20
EAN:4043377140975


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 50 mm |
Produktinformation : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell L A2 50X20X3
AFNOR washers type L A2 50X20X3
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 50 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Storlek | l |
| Tjocklek | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 054,75 kr Ex moms
/ packet
3 818,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
20 mm
Material / finish
Yttre diameter
50 mm
Metrisk diameter
M20