Referenser
Spartex:RONZ22A4ISO
Rubix:6417950
Tillverkare:7089422
EAN:4043377308818


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 39 mm |
Produktinformation : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A4 39X22X3
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A4 39X22X3
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 39 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M22 |
| Tjocklek | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
55 766,26 kr Ex moms
/ packet
69 707,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
22 mm
Material / finish
Yttre diameter
39 mm
Metrisk diameter
M22