Referenser
Bosch:2608605119
Rubix:359027
EAN:3165140159371

Produktinformation : SLIPARK EXC 125 K240SIC 5ST - 2608605119 - BOSCH
Abrasive disc F355, pack of 5
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 154x136x10 mm |
| Paketerad vikt | 43 g |
| Längd | 115 mm |
| Bredd | 115 mm |
| Spannmål | 240 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,05 kr Ex moms
/ 5 Styck
537,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
