Referenser
Gedore:640-3000
Rubix:6031034
Tillverkare:6531360
EAN:4010886653135

Produktinformation : MAGNETSÖKARE 520mm, D 16.5mm - 640-3000 - 6531360 - GEDORE
Med en böjbar axel och ett handtag i plast, förnicklat och polerat, för att plocka upp och hämta små magnetiska delar; enkel att använda tack vare den böjbara axeln, för att hämta komponenter ur blindhål
Magnetic lifter 520 mm, d 16.5 mm With flexible shaft and plastic handle Bright nickel-plated
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 275 g |
|---|---|
| Säker arbetsbelastning SWL | 3 kg |
| Dragkraft | 3 kg |
| Vikt | 0.275 kg |
| Modell | flexible |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
