Handmagnet för lyft Gedore 640-500

640 magnetlyft

Se teknisk information

Referenser

Gedore:640-500
Rubix:6031035
Tillverkare:6531010
EAN:4010886653104
brand logo

Teknisk sammanfattning

Säker arbetsbelastning SWL0.5 kg
Dragkraft0.5 kg
Se alla caracteristics

Produktinformation : MAGNETSÖKARE 460mm, D 10mm - 640-500 - 6531010 - GEDORE


Med en böjbar axel och ett handtag i plast, förnicklat och polerat, för att plocka upp och hämta små magnetiska delar; enkel att använda tack vare den böjbara axeln, för att hämta komponenter ur blindhål

Magnetic lifter 460 mm, d 10 mm With flexible shaft and plastic handle Bright nickel-plated

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt95 g
Säker arbetsbelastning SWL0.5 kg
Dragkraft0.5 kg
Vikt0.095 kg
Modellflexible
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Säker arbetsbelastning SWL

Dragkraft