Kullager med djup spårning FAG 6314-M-J20AA-C3, Yttre diameter: 150 mm | Bredd: 35 mm | Innerdiameter: 70 mm

63..

Se teknisk information

Referenser

FAG:6314-M-J20AA-C3
Rubix:6006032
Tillverkare:0390154400030
EAN:4012802008104
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter70 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd35 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6314-M-.J20AA-C3 FAG


Deep groove ball bearing 63..-M, single row, cf. DIN 625-1

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt3010 g
Innerdiameter70 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd35 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelc3
Serier63..
Burmässing
24 211,18 kr Ex moms
/ Styck
30 263,97 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.