Kullager med djup spårning FAG 6207-Z-N, Yttre diameter: 72 mm | Bredd: 17 mm | Innerdiameter: 35 mm
62..
Se teknisk informationReferenser
FAG:6207-Z-N
Rubix:204694
Tillverkare:0167203690000




Produktinformation : 6207-Z-N FAG
Deep groove ball bearing 62..-Z-N, single row, cf. DIN 625-1
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 286 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 35 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Täta | en metallsköld |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62.. |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,91 kr Ex moms
/ Styck
682,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
