Kullager med djup spårning FAG 6222, Yttre diameter: 200 mm | Bredd: 38 mm | Innerdiameter: 110 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6222
Rubix:163085
Tillverkare:0167218880000
EAN:4012801077828

Produktinformation : 6222 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 38x200x200 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4640 g |
| Innerdiameter | 110 mm |
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 38 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62 |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 4500 rpm |
| Begränsa hastigheten | 4450 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 117000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 153000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 167,03 kr Ex moms
/ Styck
8 958,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran