Kullager med djup spårning FAG 6203-C-2Z, Yttre diameter: 40 mm | Bredd: 12 mm | Innerdiameter: 17 mm
62..-C-2Z
Se teknisk informationReferenser
FAG:6203-C-2Z
Rubix:162817
Tillverkare:0592581440000
EAN:4012802361186




Produktinformation : 6203-C-2Z FAG
Deep groove ball bearings 62..-C-2Z, modified internal design (generation C), main dimensions according to DIN 625-1, gap seals on both sides
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 67 g |
| Innerdiameter | 17 mm |
| Yttre diameter | 40 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62..-c-2z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 20100 rpm |
| Begränsa hastigheten | 24600 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 4750 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 11000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,91 kr Ex moms
/ Styck
164,89 kr Inkl moms
- Tillgängliga
