Kullager med djup spårning FAG 6000-C-2HRS, Yttre diameter: 26 mm | Bredd: 8 mm | Innerdiameter: 10 mm
60..-C-2HRS
Se teknisk informationReferenser
FAG:6000-C-2HRS
Rubix:162370
Tillverkare:0619404700000
EAN:4012802611311




Produktinformation : 6000-C-2HRS FAG
Deep groove ball bearing 60..-C-2HRS, modified internal design (generation C), main dimensions according to DIN 625-1, lip seal on both sides
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 18 g |
| Innerdiameter | 10 mm |
| Yttre diameter | 26 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 60..-c-2hrs |
| Material | steel |
| Begränsa hastigheten | 28500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1970 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 5300 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,42 kr Ex moms
/ Styck
159,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
