Verktygsnyckel Stahlwille 40040300, Typ: Sexkantnyckel| Öppning: 30| Längd: 261 mm
4004 Open-ended wrenches
Se teknisk informationReferenser
Stahlwille:40040300
Rubix:6185493
EAN:4018754018321



Produktinformation : U-NYCKEL 4004 30 - 40040300 - STAHLWILLE
DIN 894, alloy steel, steel grey.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 11x65x258 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 268 g |
| Öppning | 30 |
| Längd | 261 mm |
| Typ | sexkantnyckel |
| Slutbehandling | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,85 kr Ex moms
/ 5 Styck
977,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
