Referenser
3M:P27645
Rubix:434003
Tillverkare:7000045160
EAN:0051141276458

Produktinformation : 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 987C, 60+, 115 mm x 22 mm, 27645
Använd 3M™ Cubitron™ II fiberskiva 987C för att uppnå exceptionellt hög skärhastighet med lägre tryck, vilket gör att användaren kan utföra krävande uppgifter med minimal trötthet. Våra skivor för tung drift är perfekta för borttagning av svetsfogar, fasning, slipning och utjämning. Ett slipmedel på skivan gör detta till en enastående produkt för alla typer av metall. Det hjälper till att hålla skivan svalare på rostfritt stål och värmekänsliga metaller såsom nickellegeringar och titan, vilket minskar missfärgning och oxidation av metallen samt risken för värmerelaterade spänningssprickor. Detta innebär att våra skivor håller längre och skär bättre än konkurrerande produkter. De innehåller 3M Precision Shaped Grain som bildar triangulära spetsar som skär igenom metallen istället för att skära eller plöja som traditionella slipmedel. Dessa spetsar slipas kontinuerligt av sig själva när de bryts av, vilket ger en extremt snabb skärning. Våra skivor har en tålig, styv baksida tillverkad av vulkaniserad fiber som tål slitage och klarar tuffa slipapplikationer. De är perfekta för att ta bort valshud, gropar och ojämnheter.
Use 3M Cubitron II Fibre Disc 987C to generate exceptionally high cut-rates with less pressure, allowing operators to finish tough tasks with minimal fatigue. Our heavy duty discs are ideal for weld removal, bevelling, grinding and blending.A grinding aid on the disc makes this an outstanding product for all types of metal. It helps keep the disc cooler on stainless steel and heat sensitive metals such as nickel alloys and titanium, reducing metal discolouration and oxidation as well as the chance of heat related stress cracks. This means our discs can outlast and out-cut rival products.They contain 3M Precision Shaped Grain which forms into triangular points that slice through metal rather than gouging or ploughing like traditional abrasives. These points continuously self-sharpen as they fracture, generating an extremely fast cut.Our discs feature a tough, stiff backing made from vulcanized fibre that resists wear and can handle tough grinding applications.They’re ideal for removing mill scale, pits and imperfections.
Styrkor
Konstruerade för att skära snabbare och hålla längre än konkurrerande keramiska produkter;Stel fiberbaksida och starkt hartsbindemedel ger hållbarhet och rivhållfasthet vid tunga applikationer;Innehåller 3M Precision Shaped Grain som blir betydligt svalare och håller längre än konkurrerande produkter, vilket gör att fler delar kan bearbetas per skiva och färre skivbyten krävs;Inbyggt slipmedel sänker slipningstemperaturerna på värmekänsliga legeringar, vilket ökar livslängden; Den styva navet ger ett fast stöd åt fiberskivans yta; Köp skivunderlägg och fiberskivor separat
Användningsområden
Perfekt för borttagning av svetsfogar, fasning, slipning och utjämning samt många andra användningsområden || Används för att ta bort valshud, gropar och ojämnheter
Teknisk information
Attribut
| Paketerad vikt | 22,974 g |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Spannmål | 60 |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Typ av slipmedel | keramika |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 568,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
4 460,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran