Referenser
3M:61756
Rubix:433687
Tillverkare:7000083960

Produktinformation : 3M™ Fiberrondell 581C, P50, 125 mm x 22 mm, 61756
The 3M™ fibre disc 581C delivers good performance and a consistent finish quality at a low cost.
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 97x126x126 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 1413 g |
| Diameter | 125 mm |
| Spannmål | 50 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,50 kr Ex moms
/ 50 Styck
650,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran