Verktygsnyckel Facom 34.13, Typ: Fastnyckel| Öppning: 13| Längd: 120 mm

34 – metriska ”mikromekaniska” gaffelnycklar, 15° och 75°

Se teknisk information

Referenser

Facom:34.13
Rubix:6272988
EAN:3148510981307
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning13
Längd120 mm
Typfastnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : Fastnøkkel 13mm, Dobbel Åpen 15/75gr - 34.13 - Facom


34 – Metric "micromechanic" fork wrenches angled at 15° and 75°
- "micromechanic" fork wrenches: the short handle and slender heads allow access to confined spaces.
- Heads angled at 15° and 75° for use on nuts inaccessible with a standard wrench.
- Metric dimensions: from 3.2 to 17 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt35 g
Förpackade mått (D x B x H)120x30x5 mm
Paketerad vikt35 g
Öppning13
Längd120 mm
Typfastnyckel
Slutbehandlingsatin/krom
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran