Referenser
Top Swede:1000660960014
Rubix:6464068
Tillverkare:1000660960014
EAN:7340098927623



Produktinformation : 212 T-shirt (Unisex), Navy/fluorescent yellow, stl. 4XL - Top Swede
T-shirt med förhöjd synbarhet från Top Swede. Rund hals och lång ärm med dubbel halskant i elastan. Tillverkad av bomull och polyester för komfort och hållbarhet. Perfekt för arbete inom bygg och indu stri. Upptäck Top Swedes 212 T-shirt, en långärmad T-shirt med förhöjd synbarhet, perfekt för yrkesverksam ma inom bygg och industri. Denna T-shirt har en rund hals och en dubbel halskant med elastan för ext ra komfort och hållbarhet. Huvudmaterialet är bomull, medan kontrasttyget är en blandning av polyes ter och bomull, vilket säkerställer att tröjan är både mjuk och slitstark. Top Swede är känt för sin höga kvalitet och denna T-shirt är inget undantag. Den är designad för att möta de höga kraven från yrkesverksamma som behöver pålitliga och funktionella arbetskläder. 212 T-shirt är perfekt för en m ängd olika arbetsmiljöer, från byggarbetsplatser till industriella miljöer, och dess moderna design gör den även lämplig för dagligt bruk utanför arbetet. Välj Top Swede för arbetskläder som du kan li ta på, oavsett arbetsmiljö.
100% Cotton,65% Polyester,35% Cotton
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Långa ärmar | ja |
| ytvikt | 165 g/m² |
| Passform | unisex |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
