Avdragare Bahco 4532-CL
2-arm universalavdragare med härdad spindel och galvaniserad yta
Se teknisk informationReferenser
Bahco:4532-CL
Rubix:426373
EAN:7314150221936


Teknisk sammanfattning
| Antal klämmor / klor | 2 |
|---|---|
| Inre kapacitet | 220 mm |
| Yttre kapacitet | 160 mm |
Produktinformation : AVDRAGARE 2-ARM 50-160/105-220
Styrkor
Large claw surfaces offer many advantages for careful and quick removal of pulleys, gears and ball bearings|Externally-internally reversible by relocating arms|Finish: Galvanised, with induction hardened spindle, from 4532-C, D, E, F, G and H|Arms always grip parallel to each other
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3870 g |
|---|---|
| Antal klämmor / klor | 2 |
| Inre kapacitet | 220 mm |
| Yttre kapacitet | 160 mm |
| Djup | 35 mm |
| Extraktionskraft | 6.5 t |
| Diameter | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 260,44 kr Ex moms
/ Styck
2 825,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran