Referenser
Bahco:4541-B
Rubix:426390
EAN:7314151082420

Dokumenter
Produktinformation : AVDRAGARE 2 ARM 40-220 MM
Styrkor
•Extractor: two arms
Made of special steel
Galvanised finish
Spare body
4541K Spare arm
Spare spindle
Made of special steel
Made of special steel
Galvanised finish
Spare body
4541K Spare arm
Spare spindle
Made of special steel
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2140 g |
|---|---|
| Antal klämmor / klor | 2 |
| Djup | 130 mm |
| Extraktionskraft | 4 t |
| Typ | 2 arm puller |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
