Referenser
Bahco:4518-5
Rubix:426339
EAN:7314151716899

Dokumenter
Produktinformation : AVDRAGARE HJULNAV 5 ARMAR
Styrkor
•Made of special steel
Galvanised finish
For universal usage
Sturdy construction for heavy-duty work on car and truck hubs
4518-3 3 Arms
4518-4 4 Arms
4518-5 5 Arms
Galvanised finish
For universal usage
Sturdy construction for heavy-duty work on car and truck hubs
4518-3 3 Arms
4518-4 4 Arms
4518-5 5 Arms
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5300 g |
|---|---|
| Antal klämmor / klor | 5 |
| Djup | 140 mm |
| Extraktionskraft | 14 t |
| Typ | hub puller |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
