Referenser
Top Swede:SE-1000718403013
Rubix:6464641
Tillverkare:SE-1000718403013



Produktinformation : [SE-logo] 154 Fleece (Unisex), Navy, stl. 3XL - Top Swede
Med Siemens Energy-logo Fleecejacka med hellång dragkedja upp i kragen från Top Swede. Dragsko i nederkant och två sidfickor med dragkedja. Tillverkad av polyester. Perfekt för arbete inom bygg och industri. Upptäck Top Swedes 154 Fleece, en fleecejacka designad för att erbjuda optimal komfort och värme, id ealisk för yrkesverksamma inom bygg och industri. Tillverkad av polyester med en låg vikt, denna ja cka är både mjuk och hållbar. Den har en hellång dragkedja som går upp i kragen, vilket ger extra sk ydd och värme, samt en dragsko i nederkant för justerbar passform. Två sidfickor med dragkedja ger p raktisk förvaring av små tillhörigheter. Top Swede är känt för sin höga kvalitet och denna fleecejac ka är inget undantag. 154 Fleece är designad för att möta de höga kraven från yrkesverksamma som beh över pålitliga och funktionella arbetskläder. Den är perfekt för en mängd olika arbetsmiljöer, från byggarbetsplatser till industriella miljöer, och dess klassiska design gör den även lämplig för dagl igt bruk utanför arbetet. Välj Top Swede för arbetskläder som du kan lita på, oavsett arbetsmiljö.
100% Polyester
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| ytvikt | 210 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,62 kr Ex moms
/ Styck
359,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
