AC elektriska motorer Lonne AMM 100L BA-4 2,2kW 1x230V 50Hz B3
1-fas burlindad Elmotor
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:AMM 100L BA-4 2,2kW 1x230V 50Hz B3
Rubix:184061




Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 2.2 kW |
|---|---|
| Spänning | 220/240 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
Dokumenter
Produktinformation : AMM 100L BA-4 2,2kW 1x230V 50Hz B3
1-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Driftkondensator, för applikationer med lågt startmoment.
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 2.2 kW |
|---|---|
| Spänning | 220/240 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Axelhöjd | 100 mm |
| Axelns diameter | 28 mm |
| Vikt | 23.8 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran