Referenser
Beta Tools:900ME 4
Rubix:6038260
Tillverkare:009000504
EAN:8014230031989

Produktinformation : 900ME 4-SOCKET DRIVERS FOR HEXAG. SCREWS - BETA
Female square drive
Chrome-plated finish with burnished inserts
Chrome-plated finish with burnished inserts
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10,4 g |
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
| Längd | 25 mm |
| Diameter | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,30 kr Ex moms
/ Styck
116,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
