Referenser
Optibelt:72 L 050
Rubix:192215
Tillverkare:1713678
EAN:4014486222043



Produktinformation : L 050 72 00ZA Optibelt
Timing belt pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1700 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Antal tänder | 72 |
| Rembredd (tum) | 1/2 '' |
| Material | cast iron (grey cast iron, gg) |
| Pitch | 9.525 mm |
| Monteringsform | 6a |
| Effektiv diameter | 1650.12 mm |
| Yttre diameter | 217.5 mm |
| Total bredd | 28 mm |
| Navets diameter | 50 mm |
| Färdig borrning | 30 mm |
| Rembredd | 0.5 '' |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 836,53 kr Ex moms
/ Styck
2 295,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
