Referenser
Optibelt:19 L 100
Rubix:191769
Tillverkare:1505458
EAN:4014486221565



Produktinformation : L 100 19 00ZA Optibelt
Timing belt pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 690 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Antal tänder | 19 |
| Rembredd (tum) | 1 '' |
| Material | steel |
| Pitch | 9.525 mm |
| Monteringsform | 6f |
| Effektiv diameter | 114.91 mm |
| Yttre diameter | 64 mm |
| Total bredd | 38 mm |
| Navets diameter | 40 mm |
| Färdig borrning | 24 mm |
| Rembredd | 1 '' |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,42 kr Ex moms
/ Styck
441,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
