Låsringtång / Segersäkringtång Bahco 2990-125
Yttre låsringtång med 90° käftar, fosfatfinish
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:2990-125
Rubix:430002
EAN:7314150121250

Dokumenter
Produktinformation : SPÅRRINGSTÅNG UTV 3-10 MM - 2990-125
Styrkor
For external circlips|Shape: 90° offset straight jaws, forged tips|With return spring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90 g |
|---|---|
| Spetsform | kurvig |
| Spetsdiameter | 0.8 mm |
| Längd | 127 mm |
| Vikt | 80 g |
| Max diameter kapacitet | 10 mm |
| Min. diameter | 3 mm |
| Max diameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,28 kr Ex moms
/ Styck
441,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran