Låsringtång / Segersäkringtång Roebuck 847029

Yttre låsringtång böjd 90° näbb

Se teknisk informationSe dokument
Referenser
Roebuck:847029
Rubix:6256407
EAN:3660338076602
EXTERNAL CIRCLIP® PLIER 90° NOSE Ø min/max mm 10-25
brand logo
brand logo
teknisk sammanfattning
Spetsformkurvig
Spetsdiameter1.4 mm
Längd140 mm
Se alla caracteristics
Dokumenter

Produktinformation : Seegeringtang 90° for utv Ø10-25 140MM


Standard: ISO 5254
Fully tempered chromium vanadium steel.
Hardness: 45HRC.
Non slip grip.
To insert and remove external Circlips from shafts or axles.
brand logo

Teknisk information


Attribut
Spetsformkurvig
Spetsdiameter1.4 mm
Längd140 mm
Vikt90 g
Min. diameter10 mm
Max diameter25 mm
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,65 kr Ex moms
/ Styck
447,06 kr Inkl moms
  • Tillgängliga