YASKAWA V1000
Spänning | 230 V |
---|---|
Antal inmatade faser | 3 |
Yaskawa V1000 är en välkänd Frekvensomformare som täcker kraven för ett brett användningsområde inklusive Open-Loop-Vector-funktionalitet och användninga av PM-motorer utan återkoppling. V1000 är tillgänglig från 0,37kW-18,5kW
• High fluxbromsning för 50% reduktion av bromstiden
• Auto-tuning online för att optimera och förbättra motorutnyttjande vid låg hastighet
• Open Loop Vector kontroll för PM-motorer
• Safe Disable ingång för Safe Torque OFF
Spänning | 230 V |
---|---|
Antal inmatade faser | 3 |
Strömstyrka | 56 A |
Max frekvens | 60 Hz |
Min frekvens | 50 Hz |
Grad av skydd (IP) | IP20 |
Max. effekt vid linjär belastning vid nominell utgångsspänning | 200-240 V |
Inbyggt EMC-filter | Nej |
Inbyggd bromstransistor | Ja |
Max. utgångsfrekvens | 400 Hz |
Växelströmskapacitet | 11 kW |
Växelström | 47 A |
Tillgängliga