Frekvensomformare Yaskawa GA700 GA70C4007BBA


YASKAWA GA700

Referenser
yaskawa:GA700 GA70C4007BBA
rubix:6186167
tillverkare:GA70C4007BBA
teknisk sammanfattning
Spänning400 V
Antal inmatade faser3
Se alla caracteristics

Produktinformation : 2.20/3 kW Yaskawa GA700 GA70C4007BBA IP20 3x400V


Med en flexibel motorstyrning, kraftig och utvidgad funktionalitet, och ett brett effektområde upp till 630kW, är GA700 valet av frekvensomformare för nästan alla drifter. Allt från enkla fläktar, pumpar och till mer komplexa applikationer med motorer i nätverk eller med krav för högre säkerhetsnivåer
• Stöttar alla större nätverk med ny kostnadseffektiv funktion för nätverksintegrering
• Modbus kommunikationskort som standard
• Upprätthåller nätverkskommunikation vid avbrott i spänningsmatning
• Ökad säkerhet och pålitlighet med STO SIL3 funktionell säkerhet
• Ett kommunikations kort kan styra 5 frekvensomformare i ett nätverk
• Precis motorstyrning med en enhet som styr alla induktions, permanentmagnet eller synkronreluktans motorer
• Inbyggd 24VDC strömförsörjning
• 8 digitala ingångar
• 3 analoga ingångar
• 1 puls ingång

teknisk information


Attribut
Spänning400 V
Antal inmatade faser3
Strömstyrka7.1 A
Max frekvens60 Hz
Min frekvens50 Hz
Grad av skydd (IP)IP20
Max. effekt vid linjär belastning vid nominell utgångsspänning380-480 V
Inbyggt EMC-filterJa
Inbyggd bromstransistorJa
Max. utgångsfrekvens590 Hz
Växelströmskapacitet2.2 kW
Växelström5.5 A
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 086,69 kr Ex moms
/ Styck
17 608,36 kr Inkl moms
  • Tillgängliga