Inverterare för industriell automation Yaskawa GA700 GA70C4012BBA

Yaskawa GA700 frekvensomriktare

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Yaskawa:GA700 GA70C4012BBA
Rubix:6186169
Tillverkare:GA70C4012BBA
brand logo

Teknisk sammanfattning

Spänning400 V
Motorns märkeffekt5.5 kW
Antal matande faser3
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 3.70/5.5 kW Yaskawa GA700 GA70C4012BBA IP20 3x400V


Med en flexibel motorstyrning, kraftig och utvidgad funktionalitet, och ett brett effektområde upp till 630kW, är GA700 valet av frekvensomformare för nästan alla drifter. Allt från enkla fläktar, pumpar och till mer komplexa applikationer med motorer i nätverk eller med krav för högre säkerhetsnivåer
• Stöttar alla större nätverk med ny kostnadseffektiv funktion för nätverksintegrering
• Modbus kommunikationskort som standard
• Upprätthåller nätverkskommunikation vid avbrott i spänningsmatning
• Ökad säkerhet och pålitlighet med STO SIL3 funktionell säkerhet
• Ett kommunikations kort kan styra 5 frekvensomformare i ett nätverk
• Precis motorstyrning med en enhet som styr alla induktions, permanentmagnet eller synkronreluktans motorer
• Inbyggd 24VDC strömförsörjning
• 8 digitala ingångar
• 3 analoga ingångar
• 1 puls ingång

Teknisk information


Attribut
Spänning400 V
Motorns märkeffekt5.5 kW
Antal matande faser3
Strömstyrka11.9 A
Max frekvens60 Hz
Min frekvens50 Hz
Min. tillämplig bromsmotstånd (ohm)55 Ω
Grad av skydd (IP)ip20
Max. effekt vid linjär belastning vid nominell utgångsspänning380-480 V
Typ av fieldbuskommunikationmemobus/modbus (rs-485)
Inbyggt EMC-filterja
Inbyggd bromstransistorja
Max. utgångsfrekvens590 Hz
Växelströmskapacitet3.7 kW
Växelström9.2 A
Serierga700
Djup211 mm
Total bredd140 mm
24 012,00 kr Ex moms
/ Styck
30 015,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran