YASKAWA GA500
Spänning | 400 V |
---|---|
Antal inmatade faser | 3 |
Yaskawa GA500 har flera värdefulla och smarta funktioner som ger fördelar genom hela livscykeln för motorn eller applikationen. Från urval av frekvensomformare, genom design, installation, uppstart eller felsökning, gör GA500 livet enklare. Tillgänglig från 0,37kW-30kW
• En frekvensomriktare som kan styra alla induktions, permanentmagnet eller synkronreluktans motorer
• Inbyggt EMC filter och bromschopper reducerar plats i skåpet
• 7 digitala ingångar
• 2 analoga ingångar
• 1 puls ingång
• Modbus kommunikationskort som standard
• Ett kommunikations kort kan styra 5 frekvensomformare
• Flera kommunikationskort för fältbuskort finns som tillval
• Inbyggd 24VDC strömförsörjning
• Enkel motorkonfiguration utan behov av autotunning
• Behändig idriftagning PC eller Smartphone utan att behöva koppla upp spännig till frekvensomformaren
• Möjlighet att programmera logiska funktioner: o 400 funktionsblock, o Logik/matematiska funktioner, o Timer/räknare
Spänning | 400 V |
---|---|
Antal inmatade faser | 3 |
Strömstyrka | 4.1 A |
Max frekvens | 60 Hz |
Min frekvens | 50 Hz |
Grad av skydd (IP) | IP20 |
Max. effekt vid linjär belastning vid nominell utgångsspänning | 380-480 V |
Inbyggt EMC-filter | Ja |
Inbyggd bromstransistor | Ja |
Max. utgångsfrekvens | 590 Hz |
Växelströmskapacitet | 1.1 kW |
Växelström | 3.4 A |
Tillgängliga