YASKAWA A1000
Spänning | 400 V |
---|---|
Antal inmatade faser | 3 |
Spänning | 400 V |
---|---|
Antal inmatade faser | 3 |
Strömstyrka | 17.5 A |
Max frekvens | 60 Hz |
Min frekvens | 50 Hz |
Grad av skydd (IP) | IP20 |
Max. effekt vid linjär belastning vid nominell utgångsspänning | 380-480 V |
Inbyggt EMC-filter | Nej |
Inbyggd bromstransistor | Ja |
Max. utgångsfrekvens | 400 Hz |
Växelströmskapacitet | 5.5 kW |
Växelström | 14.8 A |
Tillgängliga